SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L based on 6ES7677-2DB40-0GB0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, 8GB RAM, 128 GB CFAST, Ready4Linux, S7-1500 Software Controller CPU 1505SP vorinstalliert, Schnittstellen: 1x Slot CFAST, 1x Slot SD/MMC, 1x Anschluss für ET 200SP Bus-Adapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, Dokumentation auf USB-Stick, Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Für den Einsatz in besonders anspruchsvollen Umgebungen gibt es SIPLUS extreme. Durch das spezielle Conformal Coating ist Ihre Hardware vor Umwelteinflüssen wie Betauung, Frost und aktiven Stoffen geschützt. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Systemkomponente: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der Steckplätze: | 64 |
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau: | true |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: | true |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: | true |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 160 mm |
Tiefe: | 75 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 117 mm |
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: | true |
Max. Eingangsstrom DC: | 2.9 A |
Eingangsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: | true |
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module: | true |
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Mit integrierter Stromversorgung: | true |