Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS PS PSU300S 20A based on 6EP1436-2BA10 mit Conformal Coating, -40…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500V Ausgang: DC 24V/20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG14362BA107AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG14362BA107AA0
EAN/GTIN:
     4042948616031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIPLUS PS PSU300S 20A based on 6EP1436-2BA10 mit Conformal Coating, -40…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500V Ausgang: DC 24V/20A Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
145 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500 V
Leistungsabgabe:
480 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIPLUS, netzteil geregelt siemens, geregeltes netzteil, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Netzgleichrichter, Transformator, Kompaktstromversorgung, Spannungsversorgung, Netzteil, Stromversorgung, Netzgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.