Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13326SB007AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13326SB007AY0
EAN/GTIN:
     4047618087210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SIPLUS LOGO! Power 24V 2,5A based on 6EP3332-6SB00-0AY0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 2,5 A Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
54 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Wandmontage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V
Leistungsabgabe:
60 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIPLUS, Schaltnetzteil geschlossen, siemens hutschienen netzteil 24v, din-schienen schaltnetzteil, siemens din-schienen schaltnetzteil, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, schmale Bauform, dezentral, Schaltnetzteil, geringe Verlustleistung, energieeeffizient, platzsparend, Mini-Netzgeräte, flach, stufenförmigen Gehäuse, LOGO!-Design, LOGO!8-Module, Gleichspannungsnetz, Installationsverteiler, LOGO!Power, 24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.