Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13324BA007AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13324BA007AA0
EAN/GTIN:
     4047618045906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A based on 6EP1332-4BA00 mit Conformal Coating, -40…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/3A Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Einbauhöhe:
205 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
72 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIMATIC S7 Stromversorgung, SIPLUS, Schaltnetzteil geschlossen, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, SIMATIC PM1507, SIMATIC S7-1500, SIMATIC Design, Siemens Stromversorgungen, Netzteile, Netzgeräte 24 V DC, Laststromversorgung, Power Module, S7-1500-Versorgung, 1-phasig, PM, Steuerung S7-1500, Advanced Controller, Systemstromversorgung, Industriestromversorgung, S7-1500 Systemkomponente, Versorgung von Aktoren und Sensoren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.