Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 PS 307, DC 24 V/5 A -25 ... +70 °C based on 6ES7307-1EA01-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13071EA017AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13071EA017AA0
EAN/GTIN:
     4042948575031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-300 Stromversorgung
SIPLUS
SIPLUS S7-300 PS 307 based on 6ES7307-1EA01-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/5A Wie die CPU ist auch die Stromversorgung gegen extreme Umweltbedingungen geschützt. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme ist die Stromversorgung auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
2.3 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
2.3 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Ausgangsspannung bei DC:
23.27 V | 24.72 V
Redundanzfähigkeit:
false
Leistungsabgabe:
120 W
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.