Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ -40 ... +60 °C Startup -25 °C based on 6ES7193-6AP00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG1193-6AP00-2AA0 Common Interface (CI)-Modul
Siemens 6AG1193-6AP00-2AA0 Common Interface (CI)-Modul
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11936AP002AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11936AP002AA0
EAN/GTIN:
     4047618067359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
SIPLUS
et 200sp peripheriemodul
SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN based on 6ES7193-6AP00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, start up -25°C, Busadapter 2 SCRJ FO-Anschlüsse für PROFINET Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Busadapter von SIPLUS extreme sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt, damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Kommunikation nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, BusAdapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,38*
€ 670,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,01*
€ 633,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.