Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200SP Montage-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11936AA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11936AA000AA0
EAN/GTIN:
     4047618103514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS ET 200SP MountingKit mit maximaler Breite: 172mm, -40…+70°C, Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die SIPLUS extreme Varianten sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Steuerungen, Abdeckung, Codierprofil, Adapter, Beschriftungsfeld, Ersatzteile für Steuerungen, Endplatte, Getting Started, Katalog, Schlüssel, Steckerset, Handbuch, Displayschutzfolie, ASIC, Standsammlung, Servicepaket, Schirmanschlussklemme, Zugentlastung, Batterie/Akku, Schutzkappe, Sicherungen, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, Stecker, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.