SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-Wire 4-20mA HART based on 6ES7134-6TD00-0CA1 mit Conformal Coating, -40…+60°C, start up -30°C, analoges HART Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Kanal-Diagnose, 16 Bit, +/-0,3% Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Wie die CPU sind auch die analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre analogen Signale werden zuverlässig erfasst.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 15 mm |
Tiefe: | 58 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 73 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Eingang, Strom: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Eingang, Widerstand: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Eingang, Spannung: | false |
Eingang, Thermoelement: | false |
Eingang, Widerstandsthermometer: | false |
Eingangssignal konfigurierbar: | true |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Rack-Montage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 4 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |