Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET SCALANCE X101-1 based on 6GK5101-1BB00-2AA3 mit Conformal Coating, -10…+60°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11011BB004AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11011BB004AA3
EAN/GTIN:
     4042948384671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIPLUS
industrie-switch siemens
SIPLUS NET SCALANCE X101-1 based on 6GK5101-1BB00-2AA3 mit Conformal Coating, -10…+60°C, Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP30
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, X101-1, SIPLUS NET SCALANCE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,96*
€ 809,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,95*
€ 799,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,17*
€ 764,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,78*
€ 747,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,65*
€ 720,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.