Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterzentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterzentrale 257/61 5WG1257-3AB61
Wetterzentrale 257/61 5WG1257-3AB61
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12573AB61
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12573AB61
EAN/GTIN:
     7612914113924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Wetter-Station
- Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s - Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux - Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern - Außentemperaturfühler, Messbereich -30…+60°C - Beheizter Niederschlagssensor - Senden von Datum und Uhrzeit über den Bus - Senden von GPS-Position über den Bus - Senden aller Messwerte über den Bus - Überwachen aller Messwerte - Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Angabe von Längen- und Breitengrad oder automatischer Bestimmung über GPS - Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung - Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automatischer Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint - Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung bei Sonnen-/Blendschutz, damit kein direkter Sonnenschein, aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt - Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten - 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten - 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten - Externe Spannungsversorgung der Heizung für den Niederschlagssensor über 24 V DC, 210 mA - Zuführung der zusätzlichen Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Mit Heizung:
true
Analogeingang:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Wetterstation:
true
Schutzart (IP):
IP44
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, Windspiel, siemens wetterstation, wetter station, Wetterzentrale, Sensors, Gamma
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,99*
€ 925,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,84*
€ 911,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,35*
€ 876,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,30*
€ 854,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,92*
€ 824,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.