Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11481AB12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11481AB12
EAN/GTIN:
     7612914099204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
- Kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0 - Zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B) - Zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer - Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem - Unterstützung von Bustelegrammen bis zu 64 Byte Länge - Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch den angeschlossenen PC - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Übertragung in USB2.0-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwischen PC und USB-Schnittstelle - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Ausführung:
USB
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Beschriftungsfeld:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Interface, KNX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.