Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style SCHUKO-Steckdose mit doppeltem USB-Ladegerät, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB18700AC01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB18700AC01
EAN/GTIN:
     4001869583679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA style anthrazit USB-SCHUKO-Steckdose mit 2 USB-Ladegeräten 10/16 A Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Schlagfestigkeit:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
anthrazit
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Schutzleiterkontakt rund:
true
Auswurfmechanismus:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anschlussart:
Steckklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Nennspannung:
250 V
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Phasen:
2
Mit Feinsicherung:
false
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
true
Halogenfrei:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Schutzkontakt:
true
Transparent:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Metallicfarbe:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: TERKO-Steckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, siemens i ia&dt et schuko-steckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, Flachsteckdose, Steckdosen-Architekturprogramm (IP44), Steckdose Typ 15, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, Bodensteckdose, Fehlerstromschutz, FI-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Maschinensteckdose, Steckdose mit Kontrollleuchte, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Euro-Amerikanischer Standard, Einbausteckdose, Installationssteckdose, Kleinspannungswandsteckdose, Universal-Steckdose, Aufputzdose, AP-Steckdose, Architektursteckdose, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Kabelkanalsteckdose, Steckdose mit Schutzkontakt, NEMA-Steckdose, Steckdose, Wandsteckdose, Steckdose ohne Schutzkontakt, Kanalsteckdose, British-Standard-Steckdose, Terko-Steckdose, Steckvorrichtung, Anbaudose, Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Druckgusssteckdose, Steckdose Typ 25, Aufputzsteckdose, DWD-Anbausteckdose, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose Typ 30, Doppelsteckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Universalsteckdose, Anbausteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose Typ 23, Zweifach-Einbausteckdose, Containerwandsteckdose, Erdungsstift, Steckdose Typ 13, Einbaudose, Flanschsteckdose, Wanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Ins, Kleinspannungswanddose, Steckdose Typ 34, Multistandard-Steckdose, Schweizer Steckdose, Laborsteckdose, Boden-Installationssteckdose, USA-Steckdose, HNA-Steckdose, Steckdose Typ 12, Werkbank-Steckdose, Euro-Stecker (CEE 7/16)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,49*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.