Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA M-System Mod-Jack UAE-Ans.dose CAT3 RJ11 6/4 mit Verschlussschieber aluminiumm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG98741AM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG98741AM
EAN/GTIN:
     4001869357300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Modularbuchsen
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
DELTA m-system aluminiummetallic UAE-Anschluss CAT3 Unser m-system bietet unterschiedliche Moduleinsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Durch den modularen Aufbau können mit dem m-system alle Einsätze für die Programme DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und DELTA style verwendet werden. Ein Modulträger kann dabei mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden. DELTA m-system - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
Modular-Jack
Antibakterielle Behandlung:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Mit Aufdruck:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Telefondose, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, modularbuchsen rj11, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG2094
ab € 4,14*
Sonstiges
Siemens
5TG2096
ab € 4,34*
Sonstiges
Siemens
5TG2008
ab € 3,17*
Sonstiges
Siemens
5TG2095
ab € 4,35*
Sonstiges
Siemens
5TG2097
ab € 4,15*
Sonstiges
Siemens
5TG2010
ab € 3,17*
Sonstiges
Siemens
5TG1890
ab € 4,34*
Sonstiges
Siemens
5TG1911
ab € 3,17*
Sonstiges
Siemens
5TG1891
ab € 4,36*
Sonstiges
Siemens
5TG1912
ab € 3,16*
Sonstiges
Siemens
5TG13911
ab € 4,99*
Sonstiges
Siemens
5TG1391
ab € 3,68*
Sonstiges
Siemens
5TG13921
ab € 4,99*
Sonstiges
Siemens
5TG1392
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.