Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, softschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG25780SB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25780SB
EAN/GTIN:
     4001869584003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens
DELTA i-system Abdeckung softschwarz Dual-USB-Ladegerät Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Verwendung:
USB
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Wippe mit Mundstabführung, Tipptaster, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Beschriftungsfeld, Vollabdeckung, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Sc, Knopf, Zentralstück mit Regulierknopf, Wippschalter-Wippe, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer,, Kappe, Zentralstück für Zugschalter und Zugtast, Zentralstück mit roter Linse für Zugscha, Wippe, Zentralscheibe, Drehgriff, Wippe mit abtastbarem Symbol, Aufsatz-Wippe, Schlüsselschalterabdeckung, Druckknopf, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Abdeckung für Dimmer, Bedienteil, Wipptaster, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschal, Aufsatz-Taste, Zug-Wechselschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschal, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Bedienungselement, Kontroll-Wippe, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufens, Zeitschalterabdeckung, Taste, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Zugschnur, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousieschalterabdeckung, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Abdeckung/Bedienelement für Installation, Abdeckungsset, Bedienelement, Tasterwippe, Hotelcard, Zentralstück für Schlüsselschalter/-tast, Zugschalterabdeckung, Kurzhub-Taste, Wippe anschraubbar, Zentralplatte, Zugtasterabdeckung, Schlüssel, Drehknopf, Schaltuhrabdeckung, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-, Abdeckung für Taster, Knebel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20253
€ 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.