Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA UAE Anschlussdose geschirmt, 1x 8-polig RJ45 Kat. 6 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG20261
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG20261
EAN/GTIN:
     4001869527314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
Netzwerkdose
DELTA UAE-Anschlussdose gesch. 1x 8-pol RJ45 Cat.6E Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
UAE/IAE
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Mit Aufdruck:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
Metall
Buchsen geschirmt:
true
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder siemens, isdn dose unterputz, rj45 steckverbinder ip20, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG1258
ab € 8,12*
Sonstiges
Siemens
5TG1228
ab € 8,10*
Sonstiges
Siemens
5TG2544
ab € 4,17*
Sonstiges
Siemens
5TG2546
ab € 4,14*
Sonstiges
Siemens
5TG1257
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG1227
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG2543
ab € 2,57*
Sonstiges
Siemens
5TG25450SB
ab € 11,03*
Sonstiges
Siemens
5TG2545
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.