Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style anthrazit Rahmen 5-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG13250AC
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG13250AC
EAN/GTIN:
     4001869553399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
5fach rahmen siemens
DELTA style anthrazit Rahmen 5-fach 366x82mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Schlagfestigkeit:
> IK10
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Anzahl der Einheiten:
5
Farbe:
anthrazit
Breite:
366 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
true
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
lackiert
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Einfachrahmen, Universalrahmen, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Kontrastrahmen 1-fach, Kombination, Endrahmen, Rahmen 2-fach, Rahmen 5-fach, Kanalrahmen, Mittelrahmen, Kleinkombination, Abdeckplatte, Dekormittelrahmen, Kombirahmen, Grosskombination, Rahmen 4-fach, Vierfachrahmen, Dekorrahmen, Glasmittelrahmen, Glasabdeckmittelplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Glasrahmen, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imper, Dreifachrahmen, Glasabdeckendplatte, Fünffachrahmen, Kombinationsrahmen, Doppelrahmen, Rahmen 1-fach, Dekorabdeckmittelplatte, Kopfzeile, Dekorabdeckendplatte, Mehrfach-Abdeckrahmen, Rahmen 3-fach, Glasabdeckplatte, Dekorendrahmen, Glasendrahmen, Zweifachrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC89120AC
ab € 16,10*
Sonstiges
Siemens
5TG13430AC
ab € 19,51*
Sonstiges
Siemens
5TG13350AC
ab € 14,85*
Sonstiges
Siemens
5TG13300AC
ab € 11,30*
Sonstiges
Siemens
5TG48120AC
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.