Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennendose
>
Antennendoseabdeckung
>
Artikel
DELTA i-system Auslassplatte, carbonmetallic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5TG1221
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5TG1221
EAN/GTIN:
4001869233925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Drehschalter
DELTA i-system carbonmetallic Auslassplatte 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
... >
Siemens
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Weitere Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
schalterabdeckung siemens
,
schalterabdeckung
,
DELTA
,
Schalter und Steckdosen
,
S+St
,
Miro
,
I-System
,
Line
,
Profil
,
Style
,
M-System
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 1-fach
Siemens
5TG25516
€ 4,97*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 1-fach mit Schriftfeld
Siemens
5TG25517
€ 7,41*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 2-fach
Siemens
5TG25526
€ 7,62*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 2-fach mit Schriftfeld senkrecht
Siemens
5TG25528
€ 12,84*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 2-fach mit Schriftfeld waagrecht
Siemens
5TG25527
€ 12,88*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 3-fach
Siemens
5TG25536
€ 12,90*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 4-fach
Siemens
5TG25546
€ 19,08*
Sonstiges
DELTA line carbonmetallic Rahmen 5-fach
Siemens
5TG25556
€ 27,40*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 1-fach
Siemens
5TG11112
€ 5,50*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 2-fach
Siemens
5TG11122
€ 8,34*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 2-fach für Doppelsteckdose
Siemens
5TG11162
€ 9,47*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 3-fach
Siemens
5TG11132
€ 14,55*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 4-fach
Siemens
5TG11142
€ 18,76*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 5-fach
Siemens
5TG11152
€ 29,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.