Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose Cat.3, 2-fach, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG1211
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1211
EAN/GTIN:
     4001869233178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
DELTA i-system titanweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 2-fach 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätebreite:
55 mm
Auslassrichtung:
unten
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Transparent:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Aufdruck:
false
Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25510
€ 2,06*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
€ 4,52*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
€ 3,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
€ 8,02*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
€ 8,11*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
€ 5,55*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
€ 12,68*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
€ 12,56*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
€ 9,40*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
€ 18,98*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
€ 18,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25550
€ 15,37*
Sonstiges
Siemens
5TG11110
€ 3,74*
Sonstiges
Siemens
5TG11120
€ 6,43*
Sonstiges
Siemens
5TG11160
€ 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.