Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA fläche IP44 AP Lichtsignal mit 250V Glimmlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD4780
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD4780
EAN/GTIN:
     4001869040592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
DELTA fläche IP44 AP Lichtsignal 250V Glimmlampe 10A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Blinklicht:
false
Max. Lampenleistung:
0 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Halogenfrei:
true
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit austauschbarem Symbol:
true
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, siemens meldeleuchte rot, kontrolllampe, kontrolllampe siemens, DELTA, Schalter und Steckdosen, Aufputzprogramm, Feuchtraumprogramm, Delta IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4210
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
5TG4208
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
5TG4206
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
5TG4207
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.