Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA fläche IP44 AP Jalousie-Schlüsselschalter mit Klappdeckel u. Taststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA7651
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA7651
EAN/GTIN:
     4001869038513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
DELTA fläche IP44 AP Jalousie Schlüsselschalter Taststellung beidseitig 1-polig, 16A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Elektrische und mechanische Verriegelung:
false
Elektronisch bedienbar:
false
Ausführung:
Taster 1-polig
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Anzahl der Tasten:
0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Schlüssel
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Mechanisch bedienbar:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Polzahl:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Schlüsselschalter, siemens jalousieschalter ip44, einsatz jalousiesteuerung, dreh - schlüsselschalter siemens, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,77*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.