Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 6x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST36630HG
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST36630HG
EAN/GTIN:
     4001869382357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
1 phasenschiene siemens
phasenschiene siemens
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 6x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
true
Länge:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,96*
€ 80,8724
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37703HG
ab € 48,84*
Zubehör
Siemens
5ST36660HG
ab € 6,211*
Zubehör
Siemens
5ST36662HG
ab € 6,251*
Zubehör
Siemens
5ST36661HG
ab € 1,272*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 1,371*
Zubehör
Siemens
5ST37503HG
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.