Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,12, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AV22002EB000A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AV22002EB000A
EAN/GTIN:
     4001869930725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
STROMVERSORGUNG, PHASEN:1, PN(KW):0,12, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):5/6 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):5, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Einbaubreite:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
157 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Kurzschlussfest:
false
Schutzart (IP):
IP00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens gleichstromversorgung 5a, sicherheitstrafo, sicherheitstrafo siemens, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Netzgleichrichter, Transformator, Kompaktstromversorgung, Spannungsversorgung, Netzteil, Stromversorgung, Netzgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.