Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AU30328CC400HA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AU30328CC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):6,3 /28, UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):9,1-15,83, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind für sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Breite:
310 mm
Tiefe:
258 mm
Primärspannung 6:
420 V
Höhe:
270 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 5:
440 V
Primärspannung 1:
520 V
Primärspannung 2:
500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 8:
380 V
Primärspannung 7:
400 V
Primärspannung 3:
480 V
Primärspannung 9:
360 V
Bemessungsleistung:
6300 VA
Sekundärspannung 1:
400 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.6 %
Sekundärspannung 2:
230 V
Primärspannung 4:
460 V
Schutzart (IP):
IP00
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Primärspannung 10:
300 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens spartrafo, spartrafo, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, Trenntrafo, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.336,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,45*
€ 2.954,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,10*
€ 2.935,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,69*
€ 2.850,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,69*
€ 2.804,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.336,46*
€ 2.780,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.