Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,025/0, Upri=230V, Usec=24V, Isec(A) 1,04, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AM23424TN000EA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM23424TN000EA1
EAN/GTIN:
     4001869906263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
SICHERHEITSTRANSFORMATOR, PHASEN:1, PN(KVA):0,025, UPRI(V):230+/-5%, USEC(V):24, ISEC(A):1,04, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Breite:
62 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
79 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 1:
242 V
Primärspannung 2:
230 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 3:
218 V
Bemessungsleistung:
25 VA
Sekundärspannung 1:
24 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.6 %
Schutzart (IP):
IP00
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, Trenntrafo, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.