Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 63VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-4AC37630
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC37630
EAN/GTIN:
     4001869438368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
MF-R Sicherung
Resettables
Sicherheitstransformator, 63VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze. Diese Sicherheitstransformatoren bis 63 VA liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollstromkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze im Dauerbetrieb als Wechselspannungsstromversorgung für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V. Siemens Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Sicherheitstrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Sekundärstromstärke 2:
2.6 A
Aufputzmontage:
false
Höhe:
64 mm
Max. Verlustleistung:
13.5 W
Unterputzmontage:
false
Sekundärspannung 2:
24 V
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
5
Primärspannung:
230 V
Kurzschlusssicher:
true
Temperaturschutz:
true
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Sekundärstromstärke 1:
5.2 A
Max. Ausgangsstrom:
5.2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.