Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-4AC37401
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC37401
EAN/GTIN:
     4001869438351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze. Diese Sicherheitstransformatoren bis 63 VA liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollstromkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze im Dauerbetrieb als Wechselspannungsstromversorgung für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V. Siemens Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Sicherheitstrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Unterputzmontage:
false
Breite in Teilungseinheiten:
5
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 2:
2.5 A
Sekundärstromstärke 3:
1.6 A
Temperaturschutz:
true
Max. Verlustleistung:
8.1 W
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
16 V
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Höhe:
64 mm
Primärspannung:
230 V
Kurzschlusssicher:
true
Breite:
90 mm
Sekundärstromstärke 1:
3.3 A
Max. Ausgangsstrom:
3.3 A
Aufputzmontage:
false
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.