Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, An...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VL67801MG360AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VL67801MG360AA0
EAN/GTIN:
     4011209815230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Individuell und persönlich
Sie benötigen Produktberatungen oder spezielle Services?
Über den Marken-BusinessShop können Sie Kontakt zu qualifizierten Siemens-Handelspartnern aufnehmen und aus einem Sortiment von ca. 50.000 Siemens Produkten bestellen.


Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Mit Unterspannungsauslöser:
false
Hutschienenmontage optional:
true
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 A | 800 A
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Motorantrieb integriert:
false
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 A | 5600 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Motorantrieb optional:
true
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Reiheneinbaugerät, Anlagenschutzschalter, Einbaugerät, Hochleistungsschalter, Verteilereinbaugerät, MCCB, Automat, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Generatorschutzschalter, Leistungsschalter für Kabelschutz, Trafo-Schutzschalter, Spannungswandlerschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Leistungsschalter für Trafoschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.530,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3VA25805KQ320AA0
ab € 2.381,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.