Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SU14011BC301AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14011BC301AA0
EAN/GTIN:
     4011209943216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
LED Modul
Leuchtmelder
siemens leuchtmelder gelb

Individuell und persönlich
Sie benötigen Produktberatungen oder spezielle Services?
Über den Marken-BusinessShop können Sie Kontakt zu qualifizierten Siemens-Handelspartnern aufnehmen und aus einem Sortiment von ca. 50.000 Siemens Produkten bestellen.


LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, gelb, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
false
Mit integrierter Diode:
true
Mit Leuchtmittel:
true
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.
Weitere Suchbegriffe: led modul, leuchtmelder siemens, SIRIUS ACT, 3SU1, Siemens, Industrie, Automatisierungstechnik, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Schalttechnik, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Elektrifizierung, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, -, Schalter, Sirius Act Konfigurator, Betätiger, Einfache Installation, Drucktaster, Taster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC241AA0
ab € 19,53*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AY610AA0
ab € 0,305*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC303AA0
ab € 7,11*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BF301AA0
ab € 6,25*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BB301AA0
ab € 3,10*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BB301AA2
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.