Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Zub. 3SE53 und 3SF13 (mit ASI) sowie Positionsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE50000AV081AA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE50000AV081AA2
EAN/GTIN:
     4011209736764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Schalter
Positionsschalter
Endschalter
Sicherheitsschalter
Schutzkappe, Zubehör für Positionsschalter mit Zuhaltung 3SE53 und 3SF13 (mit ASI) sowie Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/3SF11 zum Schutz vor Verschmutzung der Betätigereinführungen in schwarz Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
false
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausgang elektronisch:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 85 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.