| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3SE50000AE121AJ0 Herst.-Nr.: 3SE50000AE121AJ0 EAN/GTIN: 4011209822191 |
| | |
|
| | |
| Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52 Rollenhebel aus Edelstahl mit Kunststoffrolle 13 mm funktionsfähig bei -40 °C Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C, z.B. in Windanlagen, in der Lebensmittelindustrie oder für Bahnanwendungen.Die Geräte sind aufgrund der hohen Schutzart für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen geeignet. Sie haben einen erhöhten Korrisionsschutz, sind schock- und schwinggeprüft und weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung verfügbar.Als Zubehör sind je nach Ausführung verschiedene Antriebe sowie getrennte Betätiger erhältlich.Safety is a SIRIUS business. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion verrastend: | false | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausrichtung des Betätigungselements: | Rollenstößel gerade | Zwangsöffnung: | true | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Ausgang elektronisch: | false | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -40 °C | 85 °C | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, siemens antriebskopf, antriebskopf, SIRIUS, RFID Schalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter |
| | |
| |