Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf, blau, flach für Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB29100AF
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29100AF
EAN/GTIN:
     4011209029019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastkappe
drucktaster siemens
drucktaster
Druckknopf, blau, flach, für Drucktaster Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
false
Form:
rund
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Gravierbar:
true
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Geeignet für Signalleuchte:
false
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Wahlschalter:
false
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
false
Geeignet für Leuchtmelder:
false
Geeignet für Drucktaster:
true
Programmdurchmesser:
16 mm
Farbe:
blau
Bauform:
flach
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Druckknopf, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.