| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RT19262EC21 Herst.-Nr.: 3RT19262EC21 EAN/GTIN: 4011209308350 |
| | |
|
| | |
| elektronisch verzögerter frontseitiger Hilfsschalter Zeitbereich 0,5...10s, AC 100 ... 127 V, 1 Schliesser + 1 Öffner ansprechverzögert, für 3RT1 Hilfsschalter SIRIUS 3RT19, ansprechverzögert, für zeitverzögerte Schaltvorgänge zum Anbau an Schütze 3RT1.Einsatzbereich für Schütze 3RT105, 3RT1.6 und 3RT1.7. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.Lieferbar für Schütze S6 bis S12, in verschiedenen Spannungen und Zeitbereichen.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | elektronisch | Einstellzeit: | 0.5 s | 10 s | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitrelais ansprechverzögert siemens, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, SIRIUS, 3RT19, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Aufsatzmodul, Schützaufbau, Schützanbau, 3RT1 |
| | |
| |