Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss,SIL 2/PL c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RQ10002EW00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ10002EW00
EAN/GTIN:
     4047621054476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 1 Schließer / 1 Öffner 24 V bis 240 V AC/DC SIL 2 / PL c Federzuganschluss (Push-In) Zwangsgeführtes Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen von und zu einer Steuerung und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.Die zwangsgeführten Koppelrelais 3RQ1 verfügen über eine Safety-Zertifizierung und können an die Sicherheitsschaltgeräte 3SK angeschlossen werden. Dank des Weitbereichsspannungseingangs sind sie universell einsetzbar. Abnehmbare Klemmen ermöglichen einfachen Gerätetausch und eine schnelle Verdrahtung.Lieferbar sind Geräte mit einerSafety-Zertifizierung bis zu SIL 3/PL e, mit Einzel- und Weitspannungsbereich, verschiedenen Kontaktausführungen, auch in Baubreite 17,5 mm, jeweils mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In).SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
100 mm
Mit LED-Anzeige:
true
Komplettgerät mit Sockel:
false
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Breite:
17.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Tiefe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, koppelrelais siemens, interface relais, SIRIUS, 3RQ1, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung, Relaiskoppler, Steckrelais, Optokoppler, Koppelglied, Halbleiterrelais, Eingangskoppler, Ausgangskoppler, integrierte Überspannungsbedämpfung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.