Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 1W, 2 Funktionen (B, K), 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP25051AB300AC1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25051AB300AC1
EAN/GTIN:
     4047621071688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler, 2 Funktionen (B, K) 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 24 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 2 Funktionen (B, K), für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Im Lieferumfang sind bereits Klebefolien zur Funktionskennzeichnung enthalten.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 24v, industrierelais, siemens industrierelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitmodul, Taktgeber-Relais, Verteilereinbaugerät, Impulsformer, Universal-Zeitrelais, Zeitrelais, multifunktional, Zeitblock, Impulsgeber, Multifunktionstaktgeber, Industrie-Zeitrelais, Multifunktionszeitmodul, Rückfallverzögertes Relais, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Elektronisches Zeitrelais, Relais, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Anzugverzögertes Relais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Einschaltwischendes Relais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Universalspannungs-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Reiheneinbaugerät, Blinkrelais, Zeitschalter, Zeit-Automatik-Relais, Steckrelais, Verzögerer, Ausschaltwischendes Relais, Miniatur-Zeitrelais, Zeitbaustein, Nachlaufrelais, Wischrelais
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.