Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 16 Funktionen 2W, AC/DC24 bis 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP20052BW30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP20052BW30
EAN/GTIN:
     4011209569508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, elektronisch Multifunktion, 16 Funktionen 2 Wechsler AC/DC 24 bis 240 V bei AC 50/60 Hz 0,05 s bis 100 h Baubreite 45 mm Federzugklemme Zeitrelais SIRIUS 3RP20, Multifunktion, für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.Lieferbar sind die Zeitrelais 3RP als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Geeignet als Fernbedienung:
false
Zeitbereich:
0.05 s | 100 s
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Mit Stecksockel:
false
Funktion Stern/Dreieck:
true
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Funktion Impulsformend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Tiefe:
73 mm
Mit Halbleiterausgang:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Höhe:
57 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ansprechverzögert:
true
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert siemens, industrierelais, siemens industrierelais, SIRIUS, 3RP20, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, Hilfsschalter, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Schützbauform
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RP29010B
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.