Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Modul, PROFIBUS, max. 12 Mbit/s, 45 mm, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK35112BA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK35112BA10
EAN/GTIN:
     4011209684355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
profinet interface-modul
SIRIUS, Interface Modul DP-Interface, für modulares Sicherheitssystem 3RK3 PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 Mbit/s, RS 485 45 mm Baubreite Federzugklemme parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel Interface-Modul SIRIUS 3RK3 zur Verbindung der Sicherheitsrelais 3SK2 über PROFIBUS. Mit dem Interface-Modul wird kein spezielles Programmierkabel benötigt, da auch die Parametrierung und Diagnose über PROFIBUS erfolgen können. Für die Verbindung über PROFIBUS sind die Interface-Module 3RK35 einsetzbar, für PROFINET die Module 3SK25. Beide sind jeweils mit Schraub- und Federzuganschluss verfügbar. Das Verbindungskabel 3UF7930-0AA00-0 zum Grundgerät muss separat bestellt werden. Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124 mm
Höhe:
113 mm
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RK3, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, modulares Sicherheitssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheitsmodul, konfigurierbare Sicherheitsmodule, einfache Sicherheitsapplikation, komplexe Sicherheitsapplikation, Sicherheitssystem, Sicherheitsmonitor, ASIsafe, Sicherheisrelais, konfigurierbare Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitssystem, parametrierbare Sicherheitssteuerung, parametrierbares Sicherheitssystem, externes Diagnosedisplay, Testbetrieb, sicherer Datenaustausch, einfacher Gerätetausch, Speichermodul, Speicherbaustein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 435,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,85*
€ 518,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,30*
€ 481,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.