Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC24V/0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK33112AA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK33112AA10
EAN/GTIN:
     4011209684478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A parametrierbar über MSS ES 22,5 mm Baubreite Federzugklemme ohne Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
false
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
false
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not-aus-relais 24v siemens, not aus erweiterungsmodul, not aus module siemens, SIRIUS, 3RK3, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, modulares Sicherheitssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheitsmodul, konfigurierbare Sicherheitsmodule, einfache Sicherheitsapplikation, komplexe Sicherheitsapplikation, Sicherheitssystem, Sicherheitsmonitor, ASIsafe, Sicherheisrelais, konfigurierbare Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitssystem, parametrierbare Sicherheitssteuerung, parametrierbares Sicherheitssystem, externes Diagnosedisplay, Testbetrieb, sicherer Datenaustausch, einfacher Gerätetausch, Speichermodul, Speicherbaustein, sichere Module, sichere Erweiterung, Standardmodule, Standarderweiterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.