AS-i Kompaktmodul K60 digital 2 x (2DI/2DQ), IP67 2 x 2 Eingänge, maximal 200 mA 2 x 2 Ausgänge, 1 A, DC 24 V 4 x M12 Standard-Buchse Y-Belegung Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen AS-Interface - der clevere Feldbusstandard.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | false |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 60 mm |
Tiefe: | 29 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 152 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Ausgangsstrom: | 1 A |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 6 mA |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Schutzart (IP): | IP67 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |