Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard, 3,5-32 A, S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA84224EE00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA84224EE00
EAN/GTIN:
     4047621109886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard 3,5-32 A bis 690 V AC Zuordnungsart 2 Baugröße S0 für ET 200SP System bestehend aus 3RC7140-4EE01, 3RV2321-4EC20, 3RT2027-2BB40 Intelligenter Verbraucherabzweig SIRIUS 3RA8 als Bestandteil der Automatisierung mit SIMATIC ET 200SP zum Schützen und Starten von Motoren. Der Intelligente Verbraucherabzweig 3RA8 besteht aus einem vormontierten Leistungsschalter, einem passenden Schütz sowie einem Intelligenten Linkmodul 3RC7. Das direkte Erfassen von Messwerten und Statusinformationen ermöglicht Transparenz bis in die Feldebene. Die integrierte Überlastfunktion und die Erkennung von Fehlern, Abweichungen und Wartungsbedarf erleichtern die Diagnose und ermöglichen eine vorbeugende Wartung. Dank deutlich reduziertem Verdrahtungsaufwand, einfacher Montage im Schaltschrank und der Parametrierung in TIA Portal sparen Sie Zeit bei Inbetriebnahme und Erweiterungen. Die Intelligenten Verbraucherabzweige 3RA8 sind erhältlich als Direkt- und Wendestarter, jeweils für verschiedene Strombereiche, sowohl als Standard- oder High-Feature-Variante u.a. mit Spannungs- und Leistungsmessung. Als Zubehör sind z.B. Adapter für Einzelaufstellung, Power Cable und Communication Cable verfügbar. Intelligente Linkmodule 3RC7 - Einfach digital. Mehrfach intelligent.
Weitere Informationen:
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Mit Sicherung:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Externer Reset möglich:
true
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5 A | 32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
243 mm
Mit Trafo:
false
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Wendestarter, Motorabgangskombination, Motorabgangsstarter, Stern-Dreieck-Starter, Motorstarter/Motorstarterkombination, Verbraucherabzweig, Motorstarterkombination, Protected starter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 357,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RC79401TE01
€ 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.