SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V AC/DC 24 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss Anschluss Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Kompaktabzweig SIRIUS 3RA61 zum direkten Starten von Drehstrom-Normmotoren bis 32 A.Die Geräte vereinen die Funktionen von Leistungsschaltern, Schützen und elektronischen Überlastrelais und verfügen über eine sehr hohe Betriebssicherheit. Eine geringe Varianz vereinfacht die Logistik. Die kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank. Dank abnehmbarer Klemmen ist ein einfacher Austausch möglich. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Kompaktabweige sind als Direkt- oder Wendestarter verfügbar und sind mit verschiedenen Einstellbereichen erhältlich. Ausgelegt für AC/DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzuganschluss oder ohne Klemmen zur Verfügung.Neben der Kommunikationsanbindung mittels AS-Interface stehen als Zubehör das Einspeisesystem 3RA68 und Hilfskontakte sowie Klemmen zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 45 mm |
Tiefe: | 165 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 170 mm |
Auslöseklasse: | einstellbar |
Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 |
Schutzart (NEMA): | sonstige |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der Befehlsstellen: | 1 |
Anzahl der Leuchtmelder: | 2 |
Externer Reset möglich: | true |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 0.4 A |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 60 °C |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | false |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0.1 A | 0.4 A |
Mit Trafo: | false |
Mit Kurzschlussauslöser: | true |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0.4 A |
Mit Sicherung: | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0.09 kW |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Geeignet für NOT-AUS: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: | Klasse 2 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |