Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 0,1-0,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA61200AB30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA61200AB30
EAN/GTIN:
     4011209778542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V AC/DC 24 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Kompaktabzweig SIRIUS 3RA61 zum direkten Starten von Drehstrom-Normmotoren bis 32 A.Die Geräte vereinen die Funktionen von Leistungsschaltern, Schützen und elektronischen Überlastrelais und verfügen über eine sehr hohe Betriebssicherheit. Eine geringe Varianz vereinfacht die Logistik. Die kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank. Dank abnehmbarer Klemmen ist ein einfacher Austausch möglich. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Kompaktabweige sind als Direkt- oder Wendestarter verfügbar und sind mit verschiedenen Einstellbereichen erhältlich. Ausgelegt für AC/DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzuganschluss oder ohne Klemmen zur Verfügung.Neben der Kommunikationsanbindung mittels AS-Interface stehen als Zubehör das Einspeisesystem 3RA68 und Hilfskontakte sowie Klemmen zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
45 mm
Tiefe:
165 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
170 mm
Auslöseklasse:
einstellbar
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Externer Reset möglich:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.4 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 A | 0.4 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Mit Sicherung:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Schutzart (IP):
IP20
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RA61, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, Kompaktabzweig, Kompaktstarter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA61201AB34
ab € 274,13*
Ähnlich
Siemens
3RA61202AB34
ab € 272,05*
Ähnlich
Siemens
3RA62500AB30
ab € 485,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.