| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RA28121DW10 Herst.-Nr.: 3RA28121DW10 EAN/GTIN: 4011209789869 |
| | |
|
| | |
| Elektronisches Zeitrelais, rückfallverzögert, mit Steuersignal und Halbleiterausgang, Zeitbereich 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen integriert, Schraubanschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT201 / 3RT202 und Hilfsschütze 3RH2 Funktionsmodul SIRIUS 3RA28 für Direktstart zum Anbau an Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. kaskadierten Motoranlauf oder Lüfternachlaufsteuerung.Das einfache und werkzeuglose Aufstecken ermöglicht die Realisierung steuerungsunabhängiger Zeitfunktionen ohne zusätzliche Verdrahtung. Dadurch vermeiden Sie Verdrahtungsfehler und reduzieren Prüfkosten. Durch den frontseitigen Anbau an die Geräte sparen Sie Platz auf derHutschiene. Eine additive Schutzbeschaltung ist nicht erforderlich. Die Geräte sind dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA) weltweit einsetzbar.Die Funktionsmodule sind für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugröße S00 bis S3 erhältlich. Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V, wählbaren Ausgängen 1 S + 1 Ö oder 1 W und in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik.Für die Funktionsmodule stehen Verdrahtungsbausätze sowie eine plombierbare Abdeckung zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | elektronisch | Einstellzeit: | 0.05 s | 100 s | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, nachlauf-relais siemens, SIRIUS, 3RA28, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, Langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Zubehör 3RT2, Ersatzteile 3RT2, ZubehörSchütz, Ersatzteile Schütz, Zubehör Hilfsschütz, Ersatzteile Hilfsschütz, Schützansteuerung, Modul, Funktionsmodule, Funktionsbaustein |
| | |
| |