| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3NE13343 Herst.-Nr.: 3NE13343 EAN/GTIN: 4001869371498 |
| | |
|
| | |
| SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 500 A, gR, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Einen zuverlässigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen. 2. Die Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen). 3. Eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen. 4. Eine sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil. 5. Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme. Weitere Informationen: | | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | false | Bemessungsstrom: | 500 A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 64 W | Bemessungsabschaltvermögen: | 0.1 kA | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Spannungsart: | AC | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, feinsicherung, SENTRON, Photovoltaik-Sicherungen, Fotovoltaik-Sicherungen, DC Schaltung, DC-Schaltung, UL 2579, IEC 60269-6 |
| | |
| |