Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3NA62526
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NA62526
EAN/GTIN:
4001869151274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Kombikennmelder, isolierte Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung DC:
440 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
true
Bemessungsstrom:
315 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28.1 W
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Messersicherung
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
Kombikennmelder
,
NH K-Melder
,
NH-Sicherung
,
siemens feinsicherung
,
nh k-melder
,
nh-sicherung gr.2
,
SENTRON
,
NH-Sicherungen
,
Kabel- und Leitungsschutzsicherungen
,
Sicherung
,
NH 000
,
NH 00
,
NH0
,
NH 1
,
NH 2
,
NH 3
,
Hauptsicherung
,
Panzersicherung
,
Beta
,
Betriebsklasse gG
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,03334*
€ 71,43967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74334*
€ 67,52457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46334*
€ 66,00137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82334*
€ 64,04977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
Siemens
3NA62406
ab € 36,71334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen