Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Pritt Korrektur Roller Compact Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Pritt Korrektur Roller Compact Flex
Korrekturroller Pritt Korrektur Roller Compact Flex
Artikel-Nr.:
     C7887-9H PCK6B
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCK6B
EAN/GTIN:
     5410091323820
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pritt korrekturroller 6mm x 10m

Pritt Korrekturroller Compact Flex

Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze, NEU!

Gehäuse aus 100% recyceltem Plastik, flexible Spitze.
Gehäusefarbe: durchsichtig.
Bandgröße (L x B): 10 m x 6 mm.
Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte.

Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.