Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrektur Einweg Roller Compact 4,2mm, Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt Compact Flex Korrektur-Band 10 m Rot, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Pritt Compact Flex Korrektur-Band 10 m Rot, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Pritt Compact Flex Korrektur-Band 10 m Rot, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Pritt Compact Flex Korrektur-Band 10 m Rot, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Pritt Compact Flex Korrektur-Band 10 m Rot, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C7887-9H PCK4K
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCK4K
EAN/GTIN:
     4015000438605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller pritt

Pritt Korrektur Einweg Roller Compact 4,2mm. Displayfähige VE.

  • Für mittige Anwendung
  • Premium Korrekturband, sofort überschreibbar
  • Geschmeidige und saubere Anwendung dank der flexiblen Spitze
  • Beidseitige Korrektur: Push & Pull Funktion – Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben
  • Mit Schutzkappe
  • Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik
  • Bandbreite: 4,2 mm, Bandlänge 10 m
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.