Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsystem QUADRO-SET CELINE-2 625 DDP TR 840 IR ELC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsystem QUADRO-SET CELINE-2 625 DDP TR 840 IR ELC
Lichtsystem QUADRO-SET CELINE-2 625 DDP TR 840 IR ELC
Lichtsystem QUADRO-SET CELINE-2 625 DDP TR 840 IR ELC
Artikel-Nr.:
     C7790-EQ10132483
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EQ10132483
EAN/GTIN:
     4015120132483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Vorkonfiguriertes, einbaufertiges Lichtsystem mit ESYLUX Light Control ELC. Optimiert für Büros bis ca. 20 m². Lieferumfang: 4x ELC-Leuchten mit prismatischem Diffusor, Kabel mit RJ45 Steckern, Ferrite, ELC-Steuerung, ELC-Präsenzmelder mit Anschlußkabel RJ10. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600 mm x 600 mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!). Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren per ESY-App. Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß).
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtaustritt:
direkt
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
110000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
65000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0 °C | 40 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Luftschlitzen:
nein
Max. Systemleistung:
132.0 W
Leuchtenlichtausbeute:
139 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18400 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
620 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
620 mm
Einbaulänge:
625 mm
Einbaubreite:
625 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, Deckenleuchte, Deckeneinbauleuchte, Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte, Einlegeleuchte, Paneelleuchte, Panelleuchte, LED-Leuchte, Innenleuchte, Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,13*
€ 1.282,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,19*
€ 1.278,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,40*
€ 1.204,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,59*
€ 1.147,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EQ10113468
ab € 108,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
EQ10113093
ab € 59,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 28,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EC10430923
ab € 54,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.