Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10428661
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428661
EAN/GTIN:
     4015120428661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-Design-Präsenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser. Flache Optik mit Design-Abdeckungen in Kunststoff (Ø 104mm): rund, weiß -variabel austauschbar (alternativ: quadratisch, Glas, schwarz). Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeräten auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Set: DALI-Bus-Spannungsversorgung 200mA im Lieferumfang enthalten. Unterputz und Deckeneinbau. Tastereingang.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.0 m
Max. Präsenzbereich:
12.58 m²
Max. Reichweite frontal:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
3 lx | 1000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
0 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Alarmfunktion:
nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
104 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, UP-Präsenzmelder, Automatikschalter, Automatik-Wächter, Präsenzmelder komplett, Bussystem-Präsenzmelder, Infrarot-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter, Wächtersensor, Dali, pdf, pd-f, pdf360
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007293
ab € 24,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 24,55*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428098
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007279
ab € 5,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426889
ab € 7,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 26,89*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 22,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.