Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter Connection Plate ISABELLE BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10306259
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10306259
EAN/GTIN:
     4015120306259
Suchbegriffe:
Montageplatte
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Verbindungsplatte für die ISABELLE Pendelleuchte, schwarzgrau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageplatte
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
124 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Verbindungsplatte, Zubehör ISABELLE Pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.