Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh
Batterie SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh
Batterie SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10032721
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032721
EAN/GTIN:
     4015120032721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Ersatzakku (LiFePO4) für Notleuchten der Serie SLA und SLB Revision 2022.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
65 mm
Durchmesser:
18 mm
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
48 g
Weitere Suchbegriffe: akku notleuchte esylux, akku notleuchte, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie, Nickel-Cadmium-Akku
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.